Kulaté kleště dlouhé 205 mm

Artiklové číslo: 4932492465
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Materiál Ocel
Celková délka L 205 mm
Vlastnosti Funkce řezání
Tvar čelistí/svěrné čelisti kulatá; ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (měkký)
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Povrch chromované; leštěné
Výrobní proces Kalené; Kované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492465
EAN / GTIN 4058546418328
Číslo výrobce 4932492465
L-číslo L00800 3546
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoký převodový kloub
  • Zabroušené břity
  • Konstrukce kroužkového klíče v řezacím boxu
  • Ideální převodový poměr pro snadnou práci
  • Integrovaná konstrukce kroužkového klíče pro práci se šrouby M8 a M10
  • Indukčně kalené břity pro práci s tvrdými i měkkými materiály
  • Nereflexní povlak dodává optimalizovaný výkon
  • . Reflexní povlak navíc poskytuje optimální ochranu proti korozi
  • Vícesložková rukojeť zajišťuje pohodlnou manipulaci a práci s nízkou únavou
  • Oko na konci rukojeti pro připevnění pojistky proti pádu Milwaukee™

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty tvrdého drátu 1800 N, mm² : 2,2 Max. průměr mm
  • Řezná síla měkkého drátu 220 N, mm² : 3,9 Max. průměr mm