PACKOUT velik kavelj

Št. art.: 4932480702
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 3 kos
  • Koraki naročila: 3 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4932480702
EAN/GTIN 4058546409876
Številka proizvajalca 4932480702
L-število L01850 945
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Visoko trdni jekleni kavlji za shranjevanje tudi težkega orodja in predmetov
  • Premaz za kavlje ščiti orodje
  • Hiter dostop do vseh orodij
  • Varna in enostavna montaža z mehanizmom Click & Lock
  • Oblikujte svojo delavnico po svojih željah
  • Del modularnega sistema za shranjevanje PACKOUT™.

Lastnosti:

  • Širina: 20,3 cm
  • Višina: 15,2 cm
  • Dolžina: 22,9 cm