Matrica za luknjanje, 63,5 mm / M63

Št. art.: 4932430921
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
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932430921
EAN/GTIN 4002395385836
Številka proizvajalca 4932430921
L-število L01850 535
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Primerno za blago jeklo in aluminij debeline do 3 mm
  • Primerno tudi za nerjavno jeklo do 2,5 mm
  • Navojni vijak 49162680 ø 11,1 mm: zahteva predhodno vrtanje z ø 11,3 - 11,5 mm Svederom za kovino/stopenjskim Svederom
  • Navojni vijak 49162681 ø 19 mm: zahteva predhodno vrtanje z ø 19,5-20 mm Svederom za kovino/stopenjskim Svederom

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: M 63 - 1 kos