Stiskalna čeljust J12-U16, nazivna širina U16 za 12 V stiskalno orodje

Št. art.: 4932430293
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932430293
EAN/GTIN 4002395379545
Številka proizvajalca 4932430293
L-število L00800 4021
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • M12 in M18 čeljusti stiskalnic FORCE LOGIC so izdelane po najvišjih standardih kakovosti stiskanja in vzdržljivosti v industriji
  • Te čeljusti so zasnovane za enostavno odpiranje z enim palcem in ob uporabi z orodji za stiskanje M12 in M18 FORCE LOGIC zagotavljajo rešitev za stiskanje z eno roko za cevi do 108 mm
  • Stisne čeljusti zagotavljajo visokokakovostne stisnjene povezave na vseh običajnih znamkah priključkov..

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Jaw J12 - U16 - 1 kos