PRIKLJUČNI KABEL QUIK-LOK 4

Št. art.: 4932373504
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Podatkovni kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932373504
EAN/GTIN 4002395351749
Številka proizvajalca 4932373504
L-število L01850 812
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Za uporabo s stroji QUIK-LOK
  • Hitra zamenjava okvarjenih kablov brez dolgih izpadov
  • Jeden kabel je združljiv z vsemi električnimi orodji QUIK-LOK
  • Na voljo so različne dolžine kablov (do 10 m) za različne zahteve uporabe

Lastnosti:

  • Dolžina [mm]: 4
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: 4 m CH - 1 kos