Podaljšek

Št. art.: 4910-68
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4910-68
EAN/GTIN 4000896062126
Številka proizvajalca 4910-68
L-število L60140 3500
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Popravila na območju opornika, npr Amortizerji, ležaji nosilca, vzmet tuljave
  • Vozite s krogličnim utorom
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Votli profil spigot
  • Velikost ključa: Za profil čepa 6 x 8 mm
  • Dimenzije / dolžina: 122,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,16 kg
  • Za ročno upravljanje