Ročna lupa s svetilko powerlux 5/8000

Št. art.: 490820 5/8000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta leče asferična
Razsvetljava SMD-LED
⌀ leče 54 mm
Povečava (x-krat) 5
Barvna temperatura pribl. 8000 (hladna bela svetloba) K
Pakiranje Etui iz trde pene
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
Vrsta izdelka Ročna lupa s svetilko

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 490820 5/8000
EAN/GTIN 4048347166917
Številka proizvajalca 158620 8000 KELVIN

Opis

Izvedba:

  • Velika povečava 20 dpt/5× pri velikem vidnem polju.
  • Najboljša kakovost preslikave zaradi asferičnosti, nezlomljiva leča iz umetne mase (PXM®), prevleka cera-tec®.
  • Optimalna osvetlitev brez sence z 2 nasproti ležečima diodama SMD-LED.
  • Tipalo z mehkim oprijemom za VKLOP/IZKLOP, jasno potrdilo o vklopu, preprosto upravljanje.
  • Izklopna avtomatika: osvetlitev se po 30 minutah samodejno izklopi.

Obseg dobave:

Vklj. s 3 baterijami art. 081561 vel. LR6 in etuijem iz trde pene.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli