Nadomestni komplet za univerzalni vzmetni primež

Št. art.: 4903-01/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4903-01/3
EAN/GTIN 4000896181704
Številka proizvajalca 4903-01/3
L-število L60140 6213

Opis

Opis:

  • Komplet nadomestnih delov ∙ za univerzalni vzmetni kompresor 4903-1, sestavljen iz 2 cilindričnih zatičev in 1 okroglega tesnila
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,02 kg

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.