Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet UNF-2A 1/4 col

Št. art.: 486322 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 42,80 € /kos.
  • 19,60 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ANSI B 1.1
Vrsta šablone Kontrolna šablona
Kakovost 2
Tolerančno polje A
Vrsta navoja UNF
Navoj 1/4 UNF
Korakov na colo 28
Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, izmet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 486322 1/4
EAN/GTIN 4045197228482

Opis

Izvedba:

Natančne mere po ANSI B1.2.
Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.
UNF = Unified national fine thread.

Standard:

ANSI B 1.1
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
    Navoj (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico