Cevni navoj Kontrolni navojni prstan, dober G3/4 col

Št. art.: 486150 G3/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 23,80 € /kos.
  • 42,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 228
  • Vrsta navoja: G

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 228
Vrsta šablone Šablona
Tolerančno polje A
Kakovost A
Vrsta navoja G
Navoj G3/4
⌀ navoja 26,44 mm
Korakov na colo 14
Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, dober

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 486150 G3/4
EAN/GTIN 2050001035936

Opis

Izvedba:

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A.

Standard:

DIN EN ISO 228

Opomba:

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.
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
    Navoj (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico