Fini navoj Mejni kontrolni trn 6H 12X1,5

Št. art.: 486100 12X1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 19,60 € /kos.
  • 52,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 13
Vrsta šablone Kontrolna šablona; Šablona
Kakovost 6
Tolerančno polje H
Kakovost 6H
Vrsta navoja MF
Navoj M12
Korak navoja 1,5 mm
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 486100 12X1,5
EAN/GTIN 2050001675347

Opis

Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen (od koraka 1 mm) in odstrani umazanijo v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja.
Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.
Dobra in izmetna stran na skupnem držalu (DIN 2240, 1. del, oblika R). Izmetna stran je označena z rdečo barvo.

Uporaba:

Za metrične ISO fine navoje, desne DIN 13.

Standard:

Tolerance in izmere po DIN ISO 1502.

Opomba:

Navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, cevni, trapezni, zaobljeni, UNC-, UNF- in NPT-navoj ter za levi navoj po naročilu.
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
    M × korak Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico