Navoj Mejni kontrolni trn jedrne izvrtine 6H M8

Št. art.: 486055 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 12,30 € /kos.
  • 20,60 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 13
Vrsta šablone Kontrolna šablona
Kakovost 6
Tolerančno polje H
Kakovost 6H
Vrsta navoja M
Navoj M8
Korak navoja 1,25 mm
Vrsta izdelka Kontrolni navojni trni, izmet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 486055 M8
EAN/GTIN 2050002073807

Opis

Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 − 2299.
Zasnova po DIN 2245.

Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

Standard:

Tolerance in izmere po DIN ISO 1502.

Opomba:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.
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
    Navoj Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico