{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164 | |
Vrsta šablone | Kontrolni trn | |
Nazivna mera | 40,001 mm - 50,000 mm | |
Kakovost | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tolerančno polje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Tolerančna vrednost | −1,95 - 3,9 | |
Vrsta izdelka | mejnega kontrolnega trna |
Številka izdelka | 484028 H | |
EAN/GTIN | 2050001952745 |