• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

GD-DH 0.810-15D-I1.25-10 Svedri za globoke izvrtine za uporabo na obdelovalnih centrih in globoko-vrtalnih strojih.

Št. art.: 4819611

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)
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
Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4819611
EAN/GTIN 7291075355031
Številka proizvajalca 4819611
L-število L24020 284

Opis

Opis:

Indeksirana vrtalna telesa, premer rezanja (DC) 0,81 ″, skupna dolžina (OAL) 16.656″, uporabna dolžina (LU) 12.53″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,81″
  • Decimalni ekvivalent: 0,81″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 14.17″
  • Skupina dolžine: 15xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): TOGT 10..
  • Skupna dolžina (OAL): 16.656″
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
  • Uporabna dolžina (LU): 12.53″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse