417 C/2 Vzporednih kladic 1,17 mm keramikaa

Št. art.: 4804436
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
Material keramika
Nazivna mera 1,17 mm
Standard DIN EN ISO 3650
Tolerančni razred 2
Vrsta izdelka merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4804436
EAN/GTIN 4059192036881
Številka proizvajalca 4804436
L-število L40080 3745
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Prednosti keramike:
  • Idealne lastnosti Mahrovih keramičnih merilnih blokov omogočajo izjemno prilagodljivost v praksi. Keramične merilne bloke lahko brez omejitev uporabljate tako v merilnih prostorih kot tudi v težkih razmerah v delavnici
  • Lahko ravnanje. Med vsemi materiali merilnih blokov je keramika v vseh pogledih najlažja za čiščenje: dobre lastnosti pri potiskanju, brez korozije, mazanje ni potrebno, majhna teža in odpornost na praske
  • neobčutljiva na udarce ali lomljenje. Če se merilne površine poškodujejo zaradi prask ali robovi zaradi udarcev, praktično ni izgube materiala. Zato se ohrani potisna zmogljivost
  • izjemno odporna proti obrabi. Najdaljša življenjska doba in najvišja stabilnost med vsemi materiali v trenutni merilni tehnologiji. Možni bistveno daljši intervali spremljanja preskusne opreme
  • Odporen proti koroziji. Tudi brez zaščitnih ukrepov je keramika zelo odporna na alkalije, kisline, olje, vodo za brušenje in druge agresivne medije
  • Koeficient raztezanja, podoben jeklu. To omogoča neomejeno uporabo v proizvodnji in laboratoriju, tudi v neugodnih temperaturnih razmerah
  • Nemagnetna. Keramika je antistatična, antimagnetna in neprevodna. Ne privlači prahu ali umazanije in se lahko brez težav uporablja v bližini magnetnih polj

Opis:

417 C/2 Vzporedni merilni blok keramika
  • Tolerančni razred: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominalna dimenzija: 1,17 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Aplikacija: Tolerančni razred 2 ; Za delovne merilnike kakovosti IT 6 in IT 7. Za nastavitev indikatorskih merilnih naprav. Za preverjanje natančnih dimenzij pri izdelavi pritrdilnih elementov;
  • Ime izdelka: Vzporedni merilni blok iz keramike
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Vrsta izdelka: 417 C/2
  • Prečni prerez (mm): 30 x 9
  • Razred tolerance: 2
  • Nazivna dimenzija: 1.17 mm

Standard:

DIN EN ISO 3650