417/1 Vzporednih kladic 1,30 mm jeklo

Št. art.: 4801258
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Materiale Acciaio
Dimensione nominale 1,3 mm
Normativa DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza 1
Tipo di prodotto blocchetto di riscontro

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4801258
EAN/GTIN 4059192030230
Številka proizvajalca 4801258
L-število L40080 2173
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417/1 Jeklo za vzporedne merilnike
  • Tolerančni razred: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominalna dimenzija: 1,3 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Aplicație: Clasa de toleranță 1 Pentru cerințe de precizie ridicată. Ca bloc de calibrare comparativă pentru camera de măsurare. Pentru efectuarea de măsurători deosebit de precise. Pentru reglarea dispozitivelor de măsurare indicatoare. Pentru verificarea calibrelor precise.
  • Denumirea produsului: Bloc de calibrare din oțel
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tipul de produs: 417/1
  • Secțiunea transversală (mm): 30 x 9
  • Dimensiunea nominală: 1.3 mm
  • Clasa de toleranță: 1

Standard:

DIN EN ISO 3650