417/0 vzporedni konec dimenzije tolerančni razred 0 15,50 mm iz jekla z umerjanjem

Št. art.: 4801110KAL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 15,5 mm
Kakovost 0
Material Stahl
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4801110KAL
EAN/GTIN 4059192029326
Številka proizvajalca 4801110KAL
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417/0 razred tolerance jekla z vzporednimi končnimi dimenzijami
: 0
DIN EN ISO 3650
nazivne dimenzije: 15,5 mm