Tester za radiatorje

Št. art.: 4800/12
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
Številka izdelka 4800/12
EAN/GTIN 4000896165483
Številka proizvajalca 4800/12
L-število L60140 3700
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Preverite tesnjenje hladilnih sistemov in grelnih krogotokov
  • VSEBINA
    4800-1 ∙ 4800-2
    4800-3 ∙ 4 A ∙ 5 A ∙ 6 A ∙ 7 A ∙ 8 A ∙ 12 A ∙ 13 A ∙ 17 ∙ 22 ∙ 23
  • Dodelitev tipov vozil: www.hazet.de → Service → svetovalec za aplikacije → adapter hladilnika 4800
  • Plastična škatla
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 2,82 kg
  • Število orodij: 12

Obseg dobave:

  • 4800-1
  • 4800-2
  • 4800-3
  • 4800-4A
  • 4800-5A
  • 4800-6A
  • 4800-7A
  • 4800-8A
  • 4800-12A
  • 4800-13A
  • 4800-17
  • 4800-22
  • 4800-23