Comprobador del sistema de refrigeración

Número de artículo: 4800/12
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
Número de artículo 4800/12
EAN / GTIN 4000896165483
Número del fabricante 4800/12
Número L L60140 3700
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para comprobar la estanqueidad de sistemas de refrigeración y circuitos de calefacción
  • Contenido
    4800-1 ∙ 4800-2
    4800-3 ∙ 4A ∙ 5A ∙ 6A ∙ 7A ∙ 8A ∙ 12A ∙ 13A ∙ 17 ∙ 22 ∙ 23
  • Asignación a los modelos de vehículo: www.hazet.de → Servicio técnico → El asistente para aplicaciones → Adaptador para radiador 4800
  • Caja de plástico
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 2.82 kg
  • Número de herramientas: 12

Volumen de suministro:

Bomba de refrigeración 4800-1 ∙ 4800-2 ∙ 4800-3 ∙ 4800-4A ∙ 4800-5A ∙ 4800-6A ∙ 4800-7A ∙ 4800-8A ∙ 4800-12A ∙ 4800-13A ∙ 4800-17 ∙ 4800-22 ∙ 4800-23