Pokrov za prekucni zaboj

Št. art.: 47D4/7016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 47D4/7016
EAN/GTIN 4017976534770
Številka proizvajalca 47D4/7016

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Zložljiv pokrov za smetarsko vozilo, ki ga je mogoče odpreti na dveh straneh. V zaprtem položaju ga je mogoče zakleniti z vzmetnimi kavlji. Zloženi sprednji del je mogoče z vzmetnimi kavlji zavarovati pred nenamernim prevračanjem med prevračanjem. Odprti zadnji del pokrova je mogoče tudi zakleniti. Na sprednji in zadnji strani je obrobljen trak z ročajem. Jeklena pločevina debeline 1,5 mm, na notranji strani ojačana z ravnimi jeklenimi prečkami 15 x 3 mm. Brez zunanjih podstavkov, da se prepreči nevarnost striženja. Prašni premaz modre barve RAL 7016. Možnost naknadne vgradnje. Dodatna cena za smetnjak.

Lastnosti:

Celotna dolžina (mm): 1321
Skupna širina (mm): 1044
Barva: antracitno siva
Opomba: za smetarsko vozilo 4704/7016