Precizna tehtnica, tip PCB, maksimalno območje tehtanja: 30000g

Št. art.: 479512 30000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 92,60 € /kos.
  • 81,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno območje tehtanja (g) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 0 g - 30.000 g
Odčitavanje 1 g
Sposobnost reproduciranja 1 g
Linearnost ±3 g
Oznaka proizvajalca FCB
Čas iznihanja 2 s
Minimalna kosovna masa 10 g
Dimenzije tehtalne plošče 252×225 mm
Širina 325 mm
Globina 270 mm
Višina 105 mm
Napajanje Omrežno napajanje; Akumulatorska; Baterijsko napajanje
Neto masa 3 kg
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 479512 30000
EAN/GTIN 4045761202665
Številka proizvajalca FCB 30K1
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Izvedba:

  • Možnost omrežnega in baterijskega napajanja. Samodejni izklop po 3 minutah.
  • Program za justiranje CAL: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za justiranje, po ponudbi).
  • Število kosov: Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken. Preklop prikaza s kosa na maso.
  • Receptura: ločen pomnilnik za maso posode in za sestavine recepture (skupaj neto).

Dodatni prikaz na zadnji strani tehtnice.
KERN Universal Port (KUP): omogoča povezavo zunanjih adapterjev za vmesnike KUP, na primer RS-232 ali USB za izmenjavo podatkov in krmilnih ukazov, brez napora pri vgradnji.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz in delovnim zaščitnim pokrovom.

Dodatni pribor:

Baterija art. 081561 vel. 6LR61; notranji akumulator po ponudbi. Podatkovni kabel, tiskalnik po ponudbi.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.