Precisionsvåg, typ FCB 30000 g

Art-nr: 479512 30000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 031,50 SEK /st.
  • 973,21 SEK /st.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal kapacitet 0 g - 30 000 g
avläsning 0,2 g
reproducerbarhet 0,2 g
linearitet ±0,6 g
tillverkarens beteckning FCB
insvängningstid 3 s
minimal styckevikt 2 g
vågplattans mått 253×227 mm
Bredd 270 mm
Djup 323 mm
höjd 110 mm
Energiförsörjning Batteridriven; Batteridriven
nettovikt 2,6 kg
Produktslag Precisionsvåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 479512 30000
EAN/GTIN 4045761202665
Tillverkarens nummer FCB 30K1

Benämning

Utförande:

  • Nät- och batteridrift möjlig. Automatisk avstängning efter 3 minuter.
  • Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannheten (den externa justeringsvikt som behövs på förfrågan).
  • Antal: Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken. Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.
  • Recept: Separat minne för tarakärlets och receptingrediensernas vikt (netto-total).

Med KERN Universal Port (KUP): kan du ansluta en extern KUP gränssnittsadapter, t.ex. RS-232 eller USB, för utbyte av data och styrkommandon, utan installationsarbete.
Extra display på vågens baksida.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetarskyddshuv.

Specialtillbehör:

Batteri nr 081551 storlek 6LR61; internt batteri på förfrågan. Datakabel, skrivare på förfrågan.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.