Garnitura podložnih folij, 10-delna 50×300 mm 0,05 mm

Št. art.: 478750 0,05
Nastavi ceno 10 kos (3,23 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost ±3 µm
Širina folije 50 mm
Dolžina folije 100 mm
Material C-jeklo
Debelina 0,05 mm
Število folij 10
Vrsta izdelka Podložna folija

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478750 0,05
EAN/GTIN 2050001057433
Številka proizvajalca 507

Opis

Izvedba:

Podložni trakovi iz hladno valjanega, vzmetno trdega tračnega jekla z veliko točnostjo plane površine. Debelina folije je neizbrisno označena. Shranjena v čvrstih dozah.
C-jeklo − ogljikovo jeklo, št. materiala 1.1274, hladno valjano, svetla površina (vel. 0,02 nerjavna).

Uporaba:

Nastavljanje orodij; justiranje aparatov; izravnavanje toleranc; podlaganje priprav; izravnavanje strojev; nastavljanje kalupov; nastavljanje zračnosti ležajev; prilagajanje agregatov; naknadno nastavljanje nožev; izravnavanje obdelovancev itd.

Obseg dobave:

1 garnitura s 10 folijami.
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
    Debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico