Tračna folija 150×2500 mm 0,1 mm

Št. art.: 478700 0,1
(7,28 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost ±4 µm
Dolžina folije 2.500 mm
Širina folije 150 mm
Material C-jeklo
Debelina 0,1 mm
Vrsta izdelka Tračne folije

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478700 0,1
EAN/GTIN 4045197207814

Opis

Izvedba:

Ta precizni šablonski trak je shranjen v škatlah iz umetne mase za lažje odvijanje. Posamezne škatle se lahko sestavijo v en blok za prihranek prostora in ščitijo material pred umazanijo.
C-jeklo − ogljikovo jeklo, št. materiala 1.0330 (DC01 C490 MA), hladno valjano, svetla površina.

Uporaba:

Nastavljanje orodij; justiranje aparatov; izravnavanje toleranc; podlaganje priprav; izravnavanje strojev; nastavljanje kalupov; nastavljanje zračnosti ležajev; prilagajanje agregatov; naknadno nastavljanje nožev; izravnavanje obdelovancev itd.
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
    Debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico