{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Točnost | ±2 µm | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Material | C-jeklo | |
| Dolžina valja | 5 m | |
| Širina valja | 50 mm | |
| Debelina | 0,01 mm | |
| Vrsta izdelka | Podložni trakovi |
| Številka izdelka | 478525 0,01 | |
| EAN/GTIN | 2050001054029 | |
| Številka proizvajalca | 402 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de |