Lestev za jašek iz nerjavečega jekla V4A, LW = 300 mm

Št. art.: 47343
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,34 m
Svetla širina 300 mm
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 6
Širina prečk 0,029 m
Globina prečk 0,029 m
Razmik med prečkami 280 mm
Masa 8 kg
Dolžina lestve 1,68 m
Vrsta izdelka lestev za jašek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 47343
EAN/GTIN 4003866473434
Številka proizvajalca 47343
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Svetla širina lestve: 300 mm.
  • Širina zunanjega vodnika: 340 mm.
  • Razmik med stopnicami: 280 mm.
  • Dimenzija tirnice: 50 × 20 mm.
  • Dimenzija perforirane stopnice: 29 x 29 mm.
  • Material: nerjavno jeklo V4A (1.4571).

Lastnosti:

  • Teža 8 kg
  • Dolžina 1,68 m
  • Material iz nerjavečega jekla
  • Število poganjkov 6