Meetkabels, Meetpen-⌀: 1mm

Artikelnummer: 473318 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetpen-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetpen-⌀ 1 mm
Meetkabel-⌀ 4 mm
Kabellengte 1,2 m
Overspanningscategorie CAT II 600 V
Producttype Meetkabel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473318 1
EAN/GTIN 095969096188
Nummer fabrikant FLUKE TL40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meetkabels 2-delig, rood / zwart, meetkabel-⌀ = 4 mm.
Meetkabels TL40 met intrekbare punt 0 – 76 mm.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

T.b.v.:

Digitale multimeters nr. 473322; 473325.