{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 355 E Einstellring | |
| Nazivna dimenzija min. | 51 mm | |
| Tolerančno polje | JS | |
| Stopnja tolerance (kakovost) | 4 | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Vrsta izdelka | nastavitveni prstan | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Standard | DIN 2250 | |
| Material | jeklo |
| Številka izdelka | 4710071 | |
| EAN/GTIN | 4059192026905 | |
| Številka proizvajalca | 4710071 | |
| L-število | L40080 2240 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |