Pokrov jaška iz aluminija

Št. art.: 47007
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Dolžina 940 mm
Širina 940 mm
Višina 80 mm
Vrsta izdelka pokrov
Oblika kvadrat
Material Aluminij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 47007
EAN/GTIN 4003866470075
Številka proizvajalca 47007
L-število L90010 1331
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Dostopni ali vozni pokrovi jaškov z izbirno površino za notranjo in zunanjo uporabo.
  • V skladu z DIN EN 124 v povezavi z DIN 1229.
  • Konstrukcija s stožčastim profilom z več vijačnimi priključki.
  • Enostavno odpiranje, brez zatikanja.
  • Tesnilo iz EPDM (na zahtevo tudi tesnilo, odporno na benzen).
  • Odporen na vonjave in dnevno vodo.
  • Obremenitev z izbirno površino: preskusna obremenitev 125 kN (=12,5 t), šele ko se posoda s pokrovom na kraju samem napolni z betonom B 45 (velikost zrn 0-8).
  • Vključno z dvižnimi ročaji (par) iz nerjavnega jekla, ki jih sestavljata samodvižni ročaj za odpiranje in dvižni ročaj.

Lastnosti:

  • Zunanja dimenzija D x Š x V 940 mm × 940 mm
  • Višina 80 mm
  • Globina kadi 60 mm
  • svetla širina jaška 800 mm
  • svetla dolžina gredi 800 mm
  • dimenzije čiste komore 800 mm × 800 mm
  • Zunanja širina 940 mm
  • Zunanja dolžina 940 mm