Klešče za obročne sponke, komplet 2 kosa.

Št. art.: 470.MT
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 470.MT
EAN/GTIN 3148515415104
Številka proizvajalca 470.MT
L-število L60130 1755
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Zamenljive konice
  • Zastava z vijakom za nastavitev hoda vpenjanja
  • Odpiralna kompresijska vzmet

Lastnosti:

  • V [mm]: 46
  • Š [mm]: 142
  • L [mm]: 285
  • [g]: 600

Obseg dobave:

  • 1 klešče za zadrževalne obroče z zunanjim vpenjanjem 467.PMT. - 1 klešče za zadrževalne obročke z notranjim vpenjanjem 469.PMT. - Te klešče so opremljene s kompresijsko vzmetjo za odpiranje in nastavljivim omejevalnikom, ki preprečuje deformacijo pritrdilnih obročkov in zagotavlja njihovo natančno vstavljanje ali odstranjevanje. - 6 kompletov ravnih in ukrivljenih konic. - 1 pin ključ. - Zaključek: kromiran, poliran. Noge s PVC premazom. - Dobavljeno v plastičnem ohišju: 285 x 142 x 46 mm.