Seger fogó2 db-os készlet.

Cikkszám: 470.MT
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 470.MT
EAN / GTIN 3148515415104
Gyártó száma 470.MT
L-szám L60130 1755
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Cserélhető hegyek
  • Megállító csavarral a szorítóút beállításához
  • nyitó nyomórugó

Jellemző:

  • H [mm]: 46
  • W [mm]: 142
  • L [mm]: 285
  • [g]: 600

Tartalom:

  • 1 fogó külső rögzítésű rögzítőgyűrűkhöz 467.PMT. - 1 fogó belső rögzítésű rögzítőgyűrűkhöz 469.PMT. - Ezek a fogók nyitó nyomórugóval és állítható ütközővel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a rögzítőgyűrűk deformálódását és biztosítsák azok pontos behelyezését vagy eltávolítását. - 6 készlet egyenes és ívelt hegyekből. - 1 csapszegkulcs. - Felület: krómozott, polírozott. Lábak PVC bevonattal. - Műanyag tokban szállítva: 285 x 142 x 46 mm.