Oblika za upogibanje iz litega aluminija 12 mm

Št. art.: 4636200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka oblika upogibanja
Za nazivno velikost cevi maks. 12 mm
Radij upogiba min. 34 mm
Material Aluminijeva tlačna litina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4636200
EAN/GTIN 4017981245852
Številka proizvajalca 4636200
L-število L60160 2768
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

št. 245806-245822: potrebna je dodatna podpora št. 245710-245731
Za metrične cevi

Lastnosti:

  • Polmer upogibanja [mm]: 34
  • Material: Liti aluminij
  • Ø cevi [mm]: 12 mm