Elektrikarski izvijač DRALL+ 0,6 mm x 3,5 mm L,75 mm

Št. art.: 46283035
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Dolžina rezila 75 mm
Značilnosti ročaja ergonomično
Posebnosti, za vijake z zarezo (SL) črna konica
Premer rezila 0,6 mm
Vrsta izdelka izvijač
Material kromovo legirano jeklo
Površina mat kromirano
Skupna dolžina 160 mm
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zarezo (SL)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 46283035
EAN/GTIN 4018754277698
Številka proizvajalca 46283035
L-število L60010 6197
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za vijake z zarezano glavo
  • črna čipka
  • 3-komponentni ročaj z lasersko izrezano glavo
  • Jeklo iz kromove zlitine, matirano kromirano
  • DIN ISO 2380-1 / DIN ISO 2380-2 / DIN 5264

Lastnosti:

  • a: 0,6 mm
  • Vel.: 2
  • L1: 75 mm
  • L2: 160 mm
  • Pogonski profil: Ploščati profil
  • Masa: 40 g
  • Širina mm (b): 3,5 mm