{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość grotu | 75 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Końcówka czerniona | |
| Średnica ostrza | 0,6 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Długość całkowita | 160 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub płaskich (SL) |
| Numer artykułu | 46283035 | |
| EAN / GTIN | 4018754277698 | |
| Numer producenta | 46283035 | |
| Numer L | L60010 6197 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |