{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | rumena; črna | |
| Skala | milimeter | |
| Enota, merilno območje | meter | |
| Merilno območje min. | 0 m | |
| Merilno območje maks. | 8 m | |
| Širina traku | 25 mm | |
| Barva traku | rumena | |
| Vrsta merilnega traku | tračni meter | |
| Dolžina ohišja/okvirja | 80 mm | |
| Širina ohišja/okvirja | 35 mm | |
| Višina ohišja/okvirja | 75 mm | |
| Barva ohišja/okvirja | rumena; črna | |
| Material | Jeklo; umetne mase | |
| Skupna dolžina | 80 mm | |
| Celotna širina | 35 mm | |
| Celotna višina | 75 mm | |
| Samodejno navijanje traku | Da | |
| Zapora/blokada traku | Da | |
| S sponko za pas | Da | |
| Razred točnosti | EG 2 | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vrsta izdelka | merilni trak |
| Številka izdelka | 462010 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197879660 | |
| Številka proizvajalca | 462010 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |