Torx izvijač s križnim ročajem

Št. art.: 46029
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 46029
EAN/GTIN 4020772046026
Številka proizvajalca 46029
L-število L30110 100084
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vijačnik za vijake Torx s križnim ročajem, rezilo: KROMIRAN VANADIJ, utrjen in kromiran, s črno konico.
Ročaj: Čista plastika, odporna na udarce (brez kadmija), zelena.

Lastnosti:

  • Torx: T50
  • A: 8,83
  • B: 100
  • L: 180
  • L1: 150
  • Masa: 130 g