Destornillador Torx con mango cruzado

Número de artículo: 46029
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 46029
EAN / GTIN 4020772046026
Número del fabricante 46029
Número L L30110 100084
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Destornillador para tornillos Torx con mango transversal, hoja: CROMO VANADIO, endurecido y cromado, con punta negra.
Mango: Plástico puro, resistente a los impactos (sin cadmio), verde.

Característica:

  • Torx: T50
  • A: 8,83
  • An: 100
  • L: 180
  • L1: 150
  • Peso: 130 g