• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Orodje za stiskanje za navojne obročke 220 mm, 0,75 - 16

Št. art.: 45956

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)
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
Številka izdelka 45956
EAN/GTIN 4010995459567
Številka proizvajalca 45956
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Dimenzije izdelka: 80 x 220 x 25 mm
  • Uporaba: Za obdelavo žičnih končnikov z in brez izolacijskih ovratnic.
  • Za obdelavo žičnih končnikov z in brez izolacijskega ovratnika 0,75 - 16,0 mm²
  • Visokokakovostno stiskanje zahvaljujoč samodejno nastavljenemu pritisku stiskanja
  • Ročno preklic s sprostitvijo v sili
  • Pri klasični uporabi klešč za stiskanje obstaja nevarnost, da se končniki žice nagibajo v kleščah ali da so nepravilno stisnjeni. Orodje za stiskanje trapeza Wiha pomaga preprečiti nepotrebne odpadke kablov in konektorjev. Ima območje stiskanja od 0,75 do 16,0 mm², ki pokriva veliko število aplikacij. Visoko kakovostno stiskanje dosežemo s samodejno nastavljenim pritiskom pritiska in možnostjo ročnega preklica stiskanja s funkcijo za sprostitev v sili.
  • Stiskanje v skladu z DIN 46228.

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ne
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • širina (mm): 80 mm
  • Višina (mm): 25 mm
  • delovna dolžina (mm): 220 mm
  • Območje odstranjevanja min. prečni prerez (mm²): 0,75 mm²
  • Območje odstranjevanja prečni prerez max (mm²): 16 mm²
  • Območje odstranjevanja prečni prerez min – max (mm²): 0,75 – 16
  • Velikost AWG min.: 19
  • Velikost AWG max: 6
  • Najmanjša velikost AWG - maks: 19 – 6