HSK A63 HYDRO 18X200 Dolga hidravlično-raztezna vpenjalna glava z vmesnikom HSK DIN69893, oblika A, držalo

Št. art.: 4559317
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 4559317
EAN/GTIN 7291075256437
Številka proizvajalca 4559317
L-število L24120 1682

Opis

Opis:

Vpenjalna glava za hidroekspanzijo, premer karoserije (BD) 40 mm, dolžina karoserije (LB) 157 mm, premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS) 18 mm, velikost gredi (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 40 mm
  • Dolžina telesa (LB) 157 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 18 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 200 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63