SMH MB40-16 Natični rezkalni trni z vmesnikom MB

Št. art.: 4555666
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4555666
EAN/GTIN 7291075140798
Številka proizvajalca 4555666
L-število L23900 134

Opis

Opis:

Potisni rezkalni vpenjalni trni, premer karoserije (BD) 32 mm, dolžina karoserije (LB) 15 mm, premer pobiralne naprave, stran stroja (DCONMS) 40 mm, stran obdelovanca s premerom pobiralnika (DCONWS) 16 mm, velikost gredi (SS) MB40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 32 mm
  • Dolžina telesa (LB) 15 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 17 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Velikost vpenjala (SS) MB40