GTIN ER32 ISO 3.15X2.50 Stročnice za vrtanje navojev, na osnovi ER vpenjalnih stročnic z ISO vlečno in tlačno stopnjo za CNC-stružnice in revolverske stružnice

Št. art.: 4548074
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 4548074
EAN/GTIN 7291075150698
Številka proizvajalca 4548074
L-število L24120 2709

Opis

Opis:

ER/TG vpenjalno držalo, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, velikost vpenjalne glave (SS) ER32

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 3,15 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 20 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER32