DIN69871 50 FM 60 Vpenjalo za orodje DIN 69871, oblika A z nasadnim ključem DIN 6357 za rezkarje z notranjim centriranjem.

Št. art.: 4537003
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4537003
EAN/GTIN 7291075127690
Številka proizvajalca 4537003
L-število L24120 2944

Opis

Opis:

Potisni rezkalni koluti, premer karoserije (BD) 128 mm, dolžina karoserije (LB) 70 mm, premer namestitve na strani obdelovanca (DCONWS) 60 mm, velikost gredi (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 128 mm
  • Dolžina telesa (LB) 70 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 40 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 60 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50