BT50 SEMC 27X78 Kombinirani nasadni trni za rezkarje s steblom BT MAS-403 AD

Št. art.: 4532032
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4532032
EAN/GTIN 7291075131321
Številka proizvajalca 4532032
L-število L24120 762

Opis

Opis:

nastavki, premer telesa (BD) 48 mm, dolžina telesa (LB) 78 mm, premer nastavka, strojna stran (DCONMS) 50 mm, premer nastavka, stran obdelovanca (DCONWS) 27 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 48 mm
  • Dolžina telesa (LB) 78 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 21 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 27 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50