BT50 MT4X180 DIN 6383/DIN 228-2, oblika D, vmesne puše za morsekonus z izbijalno peto

Št. art.: 4530077
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Adapter z vpenjalom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4530077
EAN/GTIN 7291075131628
Številka proizvajalca 4530077
L-število L24120 602

Opis

Opis:

Držalo in adapter za vrtanje, dolžina ohišja (LB) 142 mm, velikost peclja (SS) 50

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 142 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) SKG50C0500$$$$
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M24
  • Dolžina ovratnika (LPR) 180 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50