BT40 EM 20X 75 E Vpenjala za orodje BT MAS-403 za cilindrična držala s površino Whistle Notch DIN 6359, oblika E.

Št. art.: 4511506
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4511506
EAN/GTIN 7291075130683
Številka proizvajalca 4511506
L-število L24120 1329

Opis

Opis:

Držalo in adapter za vrtanje, dolžina ohišja (LB) 48 mm, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 48 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) SKG51C0400$$$$
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M16
  • Dolžina ovratnika (LPR) 75 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov