{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 875 | |
| Dolžina krakov | 200×130 mm | |
| Točnost | 1 | |
| Pravokotnost | 0,02 mm | |
| Presek kraka | 30×7 mm | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| vse dele | kaljene | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | Kotniki brez naslona |
| Številka izdelka | 451030 200X130 | |
| EAN/GTIN | 4045197444165 | |
| Številka proizvajalca | 451030 200X130 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |