Kotnik z naslonom nerjavno jeklo, točnost 0 200X130 mm

Št. art.: 451020 200X130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 27,30 € /kos.
  • 43,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 875
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 875
Dolžina krakov 200×130 mm
Točnost 0
Pravokotnost 0,009 mm
Presek kraka 30×7 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Kotniki z naslonom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 451020 200X130
EAN/GTIN 4045197443878

Opis

Izvedba:

Precizni kotnik iz nerjavnega jekla, v celoti kaljen in popuščan. Merilni robovi so brušeni in zelo natančno justirani, ploske stranice so brušene.

Uporaba:

Za kontrolo in natančno delo.

Točnost:

DIN 875 / 0 − toleranca kota, npr. pri velikosti 100 × 70 = 0,007 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli