HSK A100 SRKIN7/16X6.250 Nakrčevalna vpenjalna glava v skladu s HSK DIN69893 oblika A

Št. art.: 4504366
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4504366
EAN/GTIN 7291075177152
Številka proizvajalca 4504366
L-število L24120 1069

Opis

Opis:

Skrči Fit imetniki, dolžina telesa (LB) 2 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 0,437″, vpenjalo velikosti (SS) 100

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB): 2″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): HSK
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 0,437″
  • Štrleča dolžina (LPR): 6-1/4″
  • Velikost vpenjala (SS): 100