DIN2080 30 ER40X 83 DIN 6499 ER glave za vpenjalne stročnice z držalom DIN 2080 AD

Št. art.: 4502007
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 4502007
EAN/GTIN 7291075131932
Številka proizvajalca 4502007
L-število L24120 7

Opis

Opis:

vpenjalne glave ER/TG, premer telesa (BD) 63 mm, velikost vmesnika (CSI) ER40, dolžina kremplja (LPR) 83 mm, velikost stebla (SS) 30

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 63 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 26 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 3 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER40
  • Dolžina ovratnika (LPR) 83 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 30