Stožec, P=7,0 mm 844Tg-f Tr

Št. art.: 4501845
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4501845
EAN/GTIN 4059192024321
Številka proizvajalca 4501845
L-število L40100 605
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Za bočne premere
  • S valjasto pritrdilno gredjo in zaskočnim obročkom za vrtljivo držanje v odprtini
  • Specialno jeklo, odporno proti obrabi, kaljeno

Opis:

844 Tg

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Univerzalne merilne naprave
  • Vrsta navoja: Trapezoid 30°
  • Ime skupine izdelkov: Multimar
  • Element za merjenje navojev: Stožec
  • Ime izdelka: Vložki za merjenje navojev
  • Parametri navoja: Premer stranice
  • Standard navoja: DIN 103
  • Vrsta izdelka: 844 Tg
  • Kot stranice v stopinjah: 30°
  • Odprtina za pritrditev: 3,5
  • Razmik navoja v mm: 7
  • Dolžina (mm): 6 mm
  • Dolžina stebla: 6 mm
  • Premer peclja: 3.5 mm